A Site-Vault sorozatú zongoradobozok prémium védelmet nyújtanak az értékes tárgyak számára a munkaterületen. A JOBOX 2D-681990 zongoradoboz Site-Vault biztonsági rendszerrel, EZ-Loader csúszótámaszokkal, karózott és hegesztett zsanérokkal és erősen megerősített fedelekkel rendelkezik a lopás elleni maximális biztonság érdekében.
Jellemzők:
- Szabadalmaztatott EZ-Loader csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek könnyen rögzíthetők villás targoncákhoz, pótkocsikhoz vagy dokkolókhoz az áruk bármely oldalról történő be- és kirakodásához.
- Ez az egység egy Site-Vault biztonsági rendszerrel van felszerelve, három reteszelő ponttal a felső és az alsó rész zárolásához ugyanazzal a kulccsal.
- Egymásra rakott és hegesztett zsanérokkal van beépítve, amelyek 1/4 hüvelykes acélcsappal és extra nagy, 1 hüvelykes csuklókkal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a feszítőrúdnak.
- Szabadalmaztatott Grip-Rite emelőcsatornával rendelkezik, amely lehetővé teszi a csatorna könnyű megfogását a fedél felemeléséhez vagy az ajtó kihúzásához.
- Erősen megerősített fedéllel rendelkezik, hogy ellenálljon a rakományból való elhajlásnak és a betörési kísérleteknek.
- Gázrugóvédőkkel rendelkezik, amelyek megvédik a rugókat a sérülésektől és beszorulásoktól.
- Süllyesztett fogantyúkkal van beépítve, hogy megakadályozza az ujjak becsípődését és a fogantyú sérülését.
Kompatibilis tartozékok:
- JOBOX 1-320993 Görgők: Ezek a 6 hüvelykes görgők fenol testtel rendelkeznek, és ezzel az egységgel használhatók, hogy erős tapadást biztosítsanak a felületeken és sima mobilitást biztosítsanak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használhatók a gázrugók?
V. A nagy teherbírású gázrugók segítik a fedél felemelését és vezérlését, javítva ezzel a biztonságot.
K. Mi az előnye a texturált porfestéknek?
A. A kiváló minőségű porfesték javítja a tartósságot a folyékony festékkel összehasonlítva, és hatékonyan ellenáll a korróziónak.
K. Mik azok a csúszótámaszok?
A. A 7-es csúszásgátlók megerősítik ennek a doboznak az alját a nagyobb terhek érdekében, és védenek a véletlen leejtéstől.
K. Hogyan ellenőrizhetem, hogy a zongoradobozom le van-e zárva vagy fel van-e zárva?
V. A Site-Vault sorozatú zongoradobozok fluoreszkáló, fényvisszaverő narancssárga szalaggal jelzik a felhasználót, ha a doboz nincs lezárva.