JOBOX 2-688990-01 zongoradoboz, rövid, 60 x 31 x 39 hüvelyk, barna, acél | CM9GHX

JOBOX 2-688990-01 Piano Box, Short, 60 x 31 x 39 Inch Size, Brown, Steel

Tétel: CM9GHX Modell: 2-688990-01
€2,508.34 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunkahelyi zongoradoboz
színekbarna
befejezPorbevonat
GázsokkNem
FogantyúvalIgen
Magasság39 "
Hossz60 "
ZárórendszerLakatolható
AnyagAcél
CsomagolásDobozban
Tárolási kapacitás36.5 köb. ft.
Szélesség31 "

Termék részletek:

Jobox 2-688990-01 Site-Vault short piano box is used to assemble, secure and store tools at outdoor and indoor worksites.

Jellemzők:

  • Jobox 2-688990-01 Site-Vault short piano box has EZ-Loader 4-way skid bolsters, offering forklift loading from any side.
  • It is provided with ergonomic lifting handles placed inside deep recesses to avoid pinched knuckles and wear to handles.
  • 3 beépített oldalfali tárolóval rendelkezik a könnyű hozzáférés és a rendszerezett tárolás érdekében.
  • Szabadalmaztatott Site-Vault biztonsági rendszerrel rendelkezik, 3 zárási ponttal és egy fényvisszaverő narancssárga zárjelzővel, amely jelzi, ha a doboz zárva van/nyitott.
  • 4 hüvelykes merev oldalfalakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a szél által sújtott esőnek és a feszítőrúd betörésének a hosszan tartó robusztusság és védelem érdekében.
  • It also has in-built door storage with hooks and cargo nets for keeping rain gears, harnesses and jackets.
  • Rövidre formált alsó előlappal rendelkezik, amely robusztus és kényelmes be- és kirakodást biztosít.
  • It has a heavy-duty bevelled edge lid that removes sharp front lid corners and improves lid robustness.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok az EZ-Loader csúszótámaszok?

A. These skid bolsters easily load or unload from any side on trailers, trucks or docks. These one-piece 7-gauge steel skid bolsters strengthen the bottom of the box for heavier loads.

K. Hogyan működnek a süllyesztett fogantyúk?

V. A fogantyú extra magas és mély bemélyedései megakadályozzák, hogy a felhasználó ujjai becsípődjenek, és megakadályozzák a fogantyú sérülését is.

Q. What is the total storage capacity of this Jobox 2-688990-01 Site-Vault?

A. Jobox 2-688990-01 Site-Vault offers a storage capacity of 36.5 cubic feet.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTárolási kapacitásszínekÁr
JOBOX 2-681990-01 Piano Box, 47.9 x 31 x 51 hüvelyk, barna, acél | CM9GHR 2-681990-0147.9 "31 "51 "Lakatolható39.1 köb. ft.barna€2,175.94
ajánlatkérés
JOBOX 2-682990-01 zongoradoboz, 60 x 31 x 51 hüvelyk, barna, acél | CM9GHT 2-682990-0160 "31 "51 "Lakatolható48.9 köb. ft.barna€2,175.94
ajánlatkérés
JOBOX 2-683990-01 zongoradoboz, leejtős front, 60 x 31 x 51 hüvelyk méretű, barna, acél | CM9GHU 2-683990-0160 "31 "51 "Lakatolható48.9 köb. ft.barna€2,831.95
ajánlatkérés
JOBOX 2-684990-01 zongoradoboz, leejtős első, 74 x 31 x 51 hüvelyk méretű, barna, acél | CM9GHV 2-684990-0174 "31 "51 "Lakatolható60.3 köb. ft.barna€3,459.71
ajánlatkérés
JOBOX 2-685990-01 zongoradoboz, 74 x 35 x 64 hüvelyk, barna, acél | CM9GHW 2-685990-0174 "35 "64 "Lakatolható87.4 köb. ft.barna€3,342.63
ajánlatkérés
JOBOX 2-689990-01 zongoradoboz, 74 x 31 x 51 hüvelyk, barna, acél | CM9GHY 2-689990-0174 "31 "51 "Lakatolható60.3 köb. ft.barna€2,694.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 2-688990-01 Piano Box, Short, 60 x 31 x 39 Inch Size, Brown, Steel
€2,508.34 /Mértékegység