A Jobox 2-681990-01 Site-Vault zongoradoboz magas, osztatlan és széles tárolóhelyet biztosít a szerszámosládák, felszerelések és hosszú / terjedelmes szerszámok tárolására. Ez a 48 hüvelykes zongora-stílusú munkahelyi doboz csuklós fedéllel rendelkezik, amely felemelkedik és összehajtható, így be- és kirakodás közben könnyen hozzáférhet a doboz tetejéhez és elülső oldalához.
Jellemzők:
- Jobox 2-681990-01 A Site-Vault zongoradoboz legfeljebb 1000 font súlyú felső polccal és egy Lift-N-Stow alsó polccal van felszerelve (500 fontig), amely felemelhető a könnyű berakodás érdekében.
- Ez a munkaterületi doboz nagy teherbírású EZ-Loader 4 irányú csúszótámaszokkal rendelkezik a targoncával történő egyszerű és gyors szállítás érdekében.
- Levágott élű fedéllel rendelkezik, éles elülső fedél sarkok nélkül a fokozott szilárdság érdekében.
- Ebben a tárolódobozban található gázrugó segít a felhasználónak kinyitni a fedelet a biztonságos és egyszerű be- és kirakodás érdekében.
- Ergonómikus emelőfogantyúi az egység oldalán lévő mélyedésekbe helyezkednek el, hogy megakadályozzák a felhasználó becsípődését vagy a fogantyú sérülését.
- A fedél / ajtó rakományhálókat és horgokat is tartalmaz esőfelszerelések, hevederek, kabátok, PPE vagy kisebb szerszámok tárolására.
- Ez a Crescent Jobox doboz három oldalfali tárolóval van beépítve, így gyorsan hozzáférhet a tárolt szerszámokhoz és alkatrészekhez.
Kompatibilis tartozékok:
- Jobox 1-320993 görgőkészlet: Ezek a görgők a doboz csúszótámaszaihoz rögzíthetők a felületeken való könnyű mozgathatóság érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági jellemzői vannak ennek a Jobox 2-681990-01 Site-Vault zongoradoboznak?
V. Ez a Jobox 2-681990-01 Site-Vault zongoradoboz szabadalmaztatott Site-Vault biztonsági rendszerrel rendelkezik, három zárási ponttal és egy narancssárga zárjelzővel, amely messziről mutatja a doboz zárolási állapotát. Lehetővé teszi olyan lakatok használatát, mint a Master #1, #5, #175 és az American #50 az egységen és az oldalfali tárolószekrényen is.
K. Mi ennek a Jobox 2-681990-01 Site-Vault zongoradoboznak az építési anyaga?
V. Ez a doboz acélból készült, porszórt bevonattal a nagy igénybevételhez. 4 hüvelykes formázott oldalfalakkal rendelkezik, amelyek ellenállnak a szél által sújtott esőnek és a betöréseknek a hosszú távú tartósság és tartalomvédelem érdekében.
K. Mekkora a tárolókapacitása ennek a Jobox 2-681990-01 Site-Vault zongoradoboznak?
V. A doboz teljes tárolókapacitása 39.1 köbláb.