JOBOX 1406980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 6 fiókos, 26 x 36 x 12 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKM 1FEH8

JOBOX 1406980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 6 fiókos, 26 x 36 x 12 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKM Típus: 1406980Kereszthivatkozás: 1FEH8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,396.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság12 "
Hossz26 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma6
CsomagolásDobozban
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 39.15
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1406980 alumínium fiókos tároló egy kombinált egység, amely 6 fiókot tartalmaz mozgatható elválasztókkal, kisebb szerszámok, felszerelések és tárgyak tárolására. Ez a Crescent JOBOX 1406980 nagy teherbírású alumínium fiókos tároló ideális szolgálati kisteherautók, teherautók, kisteherautók vagy lakóautó pincéiben való használatra.

Jellemzők:

  • A JOBOX 1406980 teherautó / kisteherautó tároló fiókegység automatikusan bekattan a zárt fiókok reteszeléséhez.
  • Csapokkal van beépítve, amelyek megakadályozzák a fiókok legurulását a csúszótalpakról.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mire használhatók a mozgatható fiókok ebben a JOBOX 1406980 alumínium fiókos tárolóban?

Válasz

K. Mik az alumínium konstrukció előnyei ebben a JOBOX 1406980 alumínium fiókos tárolóban?

A. A JOBOX 1406980 teherautó/busz tároló fiókegység nehéz méretű alumínium szerkezete könnyű kialakítást biztosít a könnyű mobilitás és a tartósság érdekében a felső felületen és a fiókok belsejében lévő nehéz terhek esetén.

K. Mekkora ennek a JOBOX 1406980 teherautó-/busz-tároló fiókos egységnek a maximális kapacitása?

V. Ez a JOBOX 1406980 alumínium fiókos tároló extrudált, nagy teherbírású görgős golyóscsapágyakkal ellátott fiókcsúsztatókkal rendelkezik, amelyek fiókonként legfeljebb 75 font terhelést tesznek lehetővé.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1405980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 3 fiókos, 26 x 36 x 6 hüvelykes méret, ezüst, alumínium | AA9UKL 1FEH7 140598026 "36 "6"Retesz75 fontEzüst€1,763.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1406980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 6 fiókos, 26 x 36 x 12 hüvelykes méretű, ezüst, alumínium
€3,396.62 /Mértékegység