A JOBOX 1-756640 tűzveszélyes szekrény alkalmas gyúlékony folyadékok és vegyszerek tárolására. Teljesen szigetelt testtel rendelkezik, amely kiváló tűzállóságot biztosít, és megszünteti a hézagokat vagy forró pontokat.
Jellemzők:
- Két megdöntött polccal rendelkezik, amelyek a kiömlött anyagokat a szekrény hátuljára irányítják, valamint egy fehér alappal, amely könnyen azonosítja a kiömlött foltokat.
- Kettős szellőző csatlakozása lángfogóval lehetővé teszi a hőelvezetést, hogy megállítsa a visszavillanó gyújtást.
- Ez a szekrény 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal és egy szintező csavaros hozzáférési furattal van felszerelve a maximális stabilitás és a felborulás megakadályozása érdekében
- Masszív, zárható lapátfogantyúja hárompontos zárrendszerrel rendelkezik, amely korlátozza a hozzáférést és megakadályozza a lopást.
- Jól látható biztonsági és figyelmeztető címkékkel rendelkezik.
- Ez a szekrény porfestékkel van bevonva, hogy a folyékony festéknél 10-szer nagyobb korrózióállóságot, 5-szörös kopásállóságot és 2-szeres forgács- és karcállóságot biztosítson.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Miért van ez a gyúlékony szekrény sárgára festve?
V. Sárgára van festve, mivel az OSHA-kompatibilis gyúlékony folyadékok, például benzin, aceton, dietil-éter stb. tárolására vonatkozó biztonsági kódot jelöli.
K. Ennek a szekrénynek önzáró vagy manuálisan záródó ajtaja van?
A. A Crescent Jobox 1-756640 tűzveszélyes biztonsági szekrény manuálisan zárható ajtókkal rendelkezik, hogy megakadályozza az illetéktelen hozzáférést és lopást. Ezek az ajtók 180 fokban nyithatók a konténerekhez való könnyű hozzáférés érdekében.
K. Milyen tárgyakat nem szabad ezekben a szekrényekben tárolni?
V. Ezek a gyúlékony biztonsági szekrények nem túlnyomásos gázpalackok, kriogén folyadékok és nem éghető folyadékok tárolására szolgálnak.
K. Erős szagot fog kibocsátani ebből a szekrényből, ha hosszú idő után kinyitják?
A. A Crescent Jobox gyúlékony tárolószekrények magas és alacsony szellőző csatlakozásokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szellőzést, és megakadályozzák, hogy a szekrény erős vegyi szagokat bocsásson ki.