Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JJ KELLER 28156 Reference Card Workplace Safety PK10 | AH2MXW 29WN77

JJ KELLER 28156 Reference Card Workplace Safety PK10

Raktáron
Tétel: AH2MXW Típus: 28156Kereszthivatkozás: 29WN77

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReferencia kártya
KönyvcímTargonca biztonsága
Mélység8"
Magasság1 / 2 "
NyelvAngol
Oldalszám0
A szabályozás hatálya alá tartozik29 1910.178 CFR
TémaTargonca biztonsága
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Videó hossza: Nincs videó
    • Biztosítja: Az Ultimate HPC targoncák képzéséhez tervezve

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JJ KELLER 28156 Reference Card Workplace Safety PK10
€39.91 /Mértékegység