€866.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot
Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre
Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre
Termek-leiras:
Tétel
DVD képzési program
Könyvcím
FMLA képzés
Mélység
14 "
Magasság
3"
Nyelv
Angol
Oldalszám
0
Téma
Általános biztonsági oktatás
Szélesség
11 "
Szállítással kapcsolatos részletek:
A hajó súlya (kg)
1.3154
Hajó magassága (cm)
7.62
Hajó hossza (cm)
35.56
Hajószélesség (cm)
27.94
Származási ország
US
Termék részletek:
Videó hossza: 23 perc.
A következőket nyújtja: Segít a felügyelőknek és a vezetőknek általános ismereteket szerezni a családi és egészségügyi szabadságra vonatkozó törvényekről, és arról, hogy miért fontos számukra, hogy ismerjék a törvény működését
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
A felügyelők útmutatója az ésszerű gyanú teszteléséhez
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,
Alapvető DVD rendszerkövetelmények, 400 MHz-es vagy gyorsabb Intel-kompatibilis CPU, - AGP architektúrájú videokártya és legalább 4 MB beépített RAM, legalább 128 MB rendszer RAM (Windows 2000, XP és Vista felhasználók 256 MB vagy több is ajánlott), Windows 98 SE,