Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JJ KELLER 12460 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK500 | AG9EXF 19YK59

JJ KELLER 12460 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK500

Raktáron
Tétel: AG9EXF Típus: 12460Kereszthivatkozás: 19YK59

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€435.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHazmat fuvarlevél nyomtatványok
KönyvcímHazmat fuvarlevél
Mélység9.5 "
Magasság1 / 16 "
NyelvAngol
Oldalszám1
A szabályozás hatálya alá tartozik49 CFR 172. rész, C. alrész
TémaKémiai biztonság
Szélesség11 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0159
Hajó magassága (cm)0.15
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)24.13
Származási országUS

Termék részletek:

    • Videó hossza: Nincs videó
    • A következőket tartalmazza: DOT követelmények a Hazmat szállítmányok megfelelő dokumentálásához (49 CFR 172. rész, C. alrész)

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságA szabályozás hatálya alá tartozikSzélességÁr
JJ KELLER 375 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK250 | AG9EXD 19YK56 3758.5 "1 / 32 "49 CFR 172. rész, C. alrész11.5 "€154.75
JJ KELLER 12464 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK500 | AG9EXE 19YK58 124649.5 "3 / 64 "49 CFR 172. rész, C. alrész11 "€372.20
JJ KELLER 12469 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK500 | AG9EXG 19YK60 124697"1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész9.5 "€346.63
JJ KELLER 12463 Hazmat fuvarlevél Hazmat PK500 | AG9EXH 19YK61 124637"1 / 32 "49 CFR 172. rész, C. alrész10 "€337.65
JJ KELLER 371 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK250 | AG9EXJ 19YK62 3717.75 "1 / 4 "FMCSR8.5 "€455.40
JJ KELLER 956 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK250 | AG9EXK 19YK63 9567.5 "1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész8.5 "€185.46
JJ KELLER 958 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK250 | AG9EXL 19YK64 9588.5 "1 / 4 "49 CFR 172. rész, C. alrész11 "€240.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JJ KELLER 12460 Hazmat fuvarlevél nyomtatványok Hazmat PK500
€435.77 /Mértékegység