JET TOOLS 754030 Padlóállvány 18-1/5 36-1/2 x 5-3/5 In | AD4QEN 42W765

JET TOOLS 754030 Padlóállvány 18-1 / 5 36-1 / 2 x 5-3 / 5 In

Raktáron
Tétel: AD4QEN Típus: 754030Kereszthivatkozás: 42W765

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€656.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlóállvány
Mélység36-1 / 2 "
görcsrohamokGyárt. No.SBR-30N
Magasság5 3 / 5 "
Szélesség18 1 / 5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.16
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8466939585
Származási országHK

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 754030 Padlóállvány 18-1 / 5 36-1 / 2 x 5-3 / 5 In
€656.58 /Mértékegység