JET TOOLS 708309 Shaper, 3Hp 1Ph 230V | CR4ZHL 29YP77

JET TOOLS 708309 Shaper, 3Hp 1Ph 230V

Raktáron
Cikkszám: CR4ZHL Típus: 708309Kereszthivatkozás: 29YP77

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,842.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShaper

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 771.3
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 708309 Shaper, 3Hp 1Ph 230V
€4,842.99 /Mértékegység