JET TOOLS 690211 Lépcsőgörgős marógép 1-1/2LE 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879

JET TOOLS 690211 léptetőgörgős marógép 1-1 / 2 LE 1 Ph 115 V

Raktáron
Tétel: AD4QHY Típus: 690211Kereszthivatkozás: 42W879

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,358.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsiga marógép
FejSzíjhajtás
Hz60
Motoros HP1.5
motor típusaTEFC
MűveletKézikönyv
Fázis1
Quill Dia.3-3 / 8 "
OrsóR-8
Orsó sebessége240-1550 fordulat / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal13-3 / 4 "
Orsó utazás5"
T-Slots3. és 5/8
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület7-7/8 x 35-3/4"
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 733.5
Hajó magassága (cm)170.18
Hajó hossza (cm)167.64
Hajószélesség (cm)142.24
HS-kód8465950055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 690089 Lépcsőgörgős marógép 2 LE 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864 69008921115/230€15,837.89
ajánlatkérés
JET TOOLS 690156 Lépcsőgörgős marógép 1-1/2LE 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€18,556.43
JET TOOLS 690174 Lépcsős görgős marógép 1-1/2LE 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230€17,904.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690211 léptetőgörgős marógép 1-1 / 2 LE 1 Ph 115 V
€19,358.74 /Mértékegység