JET TOOLS 690089 Lépcsőgörgős marógép 2 LE 1 Ph 115/230 V | AD4QHJ 42W864

JET TOOLS 690089 lépcsős tárcsa marógép 2 Hp 1 Ph 115/230 V

Tétel: AD4QHJ Típus: 690089Kereszthivatkozás: 42W864
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€19,163.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépcsiga marógép
Keresztút (be)12-1/2
FejSzíjhajtás
Fej szöge90 fok
Hz60
Motoros HP2
motor típusaTEFC
MűveletKézikönyv
Teljes mélység69
Teljes magasság72
Teljes szélesség59
Fázis1
Quill Dia.3-3 / 8 "
Ram Travel13-3/8
OrsóR-8
Orsó sebessége80-2720 fordulat / perc
Orsó kúposR-8
Orsó-asztal17-1 / 2 "
Orsó utazás5"
T-Slots3. és 5/8
Táblázat méreteX 9 42
Asztal felületi magasságaVáltozó
Asztali munkafelület9 x 42 "
típusR8 léptetőgörgő
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 997.9
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)175.26
Hajószélesség (cm)149.86
HS-kód8465950055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 690156 Lépcsőgörgős marógép 1-1/2LE 1 Ph 115 V | AD4QHW 42W877 6901561.51115/230€18,556.43
JET TOOLS 690211 Lépcsőgörgős marógép 1-1/2LE 1 Ph 115 V | AD4QHY 42W879 6902111.51115€19,358.74
JET TOOLS 690174 Lépcsős görgős marógép 1-1/2LE 3 Ph 230 V | AD4QJA 42W881 6901741.53230€17,904.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS 690089 lépcsős tárcsa marógép 2 Hp 1 Ph 115/230 V
€19,163.85 /Mértékegység