Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES LT-810 Line Piercing Valve 1/2 5/8 | AC8UQB 3DXG1

JB INDUSTRIES LT-810 vonalszúró szelep 1/2 5/8

Raktáron
Tétel: AC8UQB Modell: LT-810Kereszthivatkozás: 3DXG1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€20.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték piercing töltőszelep
csatlakozás1/2, 5/8 OD
Csatlakozás mérete1/2 "és 5/8" OD
AnyagAlumínium
Max. Munkahelyi nyomás500 PSI
Prod. LeírásTöbbsoros méret, rugós tűvel az automatikus hátsó üléshez
típus100 százalékos korlátozás mentes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8481100090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteAnyagProd. LeírástípusÁr
JB INDUSTRIES 33112N gyorscsatoló 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8KHA 3AXF7 33112N1/41/4 "férfi x 1/4" női-1/4 Gyorscsatlakozás x 1/4 SAE, Csak a Kobra (TM) tömlőkhöz használhatóGyors csatlakozó elzáró szerelvény€44.06
JB INDUSTRIES 33113N elzáró szerelvény 90 fokos Qc | AC8KHB 3AXF8 33113N1/41/4 "férfi x 1/4" női-1/4 gyorscsatlakozó x 1/4 SAE 90 fok, csak Kobra(TM) tömlőkkel használhatóGyors csatlakozó elzáró szerelvény€44.06
JB INDUSTRIES EZ-40288 Piercing szelep | AC8UPZ 3DXF8 EZ-40288-3/16 "és 3/8" ODSárgarézEZ Tapper többsoros méret, vezérlőgombdal100 százalékos korlátozás mentes€55.65
JB INDUSTRIES LT-456 Line Piercing Valve 1/4 5/16 3/8 | AC8UQA 3DXF9 LT-4561/4, 5/16, 3/8, OD1/4 ", 5/16" és 3/8 "ODAlumíniumTöbbsoros méret, rugós tűvel az automatikus hátsó üléshez100 százalékos korlátozás mentes€14.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES LT-810 vonalszúró szelep 1/2 5/8
€20.87 /Mértékegység