Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES A32703 Forgóanya 5/8 Sae x 5/8 Od - 2 db | AC8UPH 3DXE2

JB INDUSTRIES A32703 Forgó anya 5/8 Sae x 5/8 Od - 2 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AC8UPH Típus: A32703Kereszthivatkozás: 3DXE2

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€33.94 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁtmenet
csatlakozás5/8 x 5/8
Csatlakozás mérete5 / 8 "x 5 / 8"
Prod. LeírásForgó FE Flare x Forrasztó adapter
típusRézből forrasztva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteProd. LeírástípusÁr
JB INDUSTRIES AF-13455 Acme Thread 1/2 x 1/4 Half Union | AC8UPW 3DXF5 AF-134551/4 FE SAE x 1/2 ACME1/2 "Acme dugó x 1/4" SAE hüvely1/2 ACME Thread Half UnionSárgaréz test€12.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES A32703 Forgó anya 5/8 Sae x 5/8 Od - 2 darabos csomag
€33.94 /csomag