Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES A31006-G hozzáférési szelep 1/4 hüvelykes 3/8 szorzós - 5 db-os csomag | AB4ZUF 20W299

JB INDUSTRIES A31006-G beléptető szelep 1/4 hüvelykes, 3/8 osztású - 5 csomag

Raktáron
Tétel: AB4ZUF Típus: A31006-GKereszthivatkozás: 20W299

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel1/4 hozzáférési szelep
csatlakozás3/8 ODS
Csatlakozás mérete3/8 "OD x 5/16 azonosító
Belül Dia.5 / 16 "
Hossz2"
AnyagSárgaréz / Réz
Dia kívül.3 / 8 "
Prod. Leírás2 Rézcső hosszabbító
típusForrasztva réz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8481801050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásCsatlakozás méreteBelül Dia.Dia kívül.Pkg. Menny.Ár
JB INDUSTRIES A31002-G hozzáférési szelep 1/4 hüvelykes 1/8 szorzós - 5 db-os csomag | AB4ZUC 20W296 A31002-G1/8 ODS1/8 "OD-1 / 8 "5€26.56
JB INDUSTRIES A31003-G hozzáférési szelep 1/4 hüvelykes 3/16 szorzó - 5 db-os csomag | AB4ZUD 20W297 A31003-G3/16 ODS3/16 "OD x 1/8" azonosító1 / 8 "3 / 16 "5€26.16
JB INDUSTRIES A31004-G Hozzáférés szelep 1/4 hüvelykes 1/4 Ods - 5 db-os csomag | AB4ZUE 20W298 A31004-G1/4 ODS1/4 "OD X 3/16" azonosító3 / 16 "1 / 4 "5€29.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES A31006-G beléptető szelep 1/4 hüvelykes, 3/8 osztású - 5 csomag
€28.59 /csomag