JARKE MT251CS36 Tárolótartó, 76-3 / 16 x 18-1 / 4 hüvelyk | AF4BCT 8NK01

JARKE MT251CS36 tároló rack egyszemélyes 76-3/16 x 18-1/4 hüvelykes

Tétel: AF4BCT Típus: MT251CS36Kereszthivatkozás: 8NK01
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,431.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszintes rács
Kar hosszúság12 "
Kar acélmérő12
Kar típusaEgyetlen ajakkal, állítható 1-1 / 2 "központokban
Alap hossza36 "
Merevítő hossza36 "
Kapacitás1750 font
Kapacitás karonként250 font
A középső merevítő hossza36 "
Oszlop acélmérő12
befejezPorbevonatú
Magasság76.187 "
Ajak2-1 / 2 "
AnyagAcél
Fegyverek száma14
Oldalak száma1
Rack méretmélység18-1 / 4 "
Rack méret szélessége36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 64.35
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)193.5
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságKar hosszúságKar típusaOldalak számaAlap hosszaMerevítő hosszaKapacitásA középső merevítő hosszaÁr
JARKE CR-833 Vízszintes tároló állvány 9 kar 84 hüvelyk x 7 láb | AF4QNB 9G166 CR-83384 "9"Egyetlen, felfelé hajlítva a végén230 "25 "1800 font25 "€915.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JARKE MT251CS36 tároló rack egyszemélyes 76-3/16 x 18-1/4 hüvelykes
€1,431.56 /Mértékegység