JAMCO ZA236-P6 GP 3 oldalas raktárkocsi 2000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AF4YMF 9PY30

JAMCO ZA236-P6 GP 3 oldalas raktárkocsi 2000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4YMF Modell: ZA236-P6 GPKereszthivatkozás: 9PY30

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,061.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalas készlet kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Hálós méret48 "
Polcok száma1
Teljes magasság57 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.35
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)144.78
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolc hosszaGörgő szélességePolcok közötti távolságPolc szélességebefejezTerhelhetőségPolcok számaTeljes hosszÁr
JAMCO ZB260-P6-GP háromoldalú készlet kosár 3 font. 3000 hüvelyk hosszúság AF60YMK 3FH8 ZB260-P6-GP60 "2"22 "24 "Porbevonatú3000 font260 "€2,001.55
ajánlatkérés
JAMCO ZB360-P6-GP háromoldalú készlet kosár 3 font. 3000 hüvelyk hosszúság AF60YML 3FH8 ZB360-P6-GP60 "2"22 "30 "Porbevonatú3000 font260 "€2,181.13
ajánlatkérés
JAMCO ZB472-P6-GP háromoldalú készlet kosár 3 font. 3000 hüvelyk hosszúság AF72ERH 4TWL8 ZB472-P6-GP72 "2"22 "36 "Porbevonatú3000 font272 "€2,626.67
ajánlatkérés
JAMCO ZC260-P6-GP háromoldalú készlet kosár 3 font. 3000 hüvelyk hosszúság AF60ERK 4TWL8 ZC260-P6-GP60 "2"15 "24 "Porbevonatú3000 font360 "€2,236.97
ajánlatkérés
JAMCO ZB248-P6-GP háromoldalú készlet kosár 3 font. 3000 hüvelyk hosszúság AF48KAC 4YM8 ZB248-P6-GP48 "2"22 "24 "Porbevonatú3000 font248 "€1,940.42
JAMCO ZB236-P6-GP 3 oldalas készletkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk | AF4KZP 8ZKE6 ZB236-P6-GP36 "2"22 "24 "Porbevonatú3000 font236 "€1,785.20
JAMCO ZA248-P6 GP háromoldalú készlet kosár 3 font 2000 hüvelyk hosszúság AF48LAN 4ZN8 ZA248-P6 GP48 "2"-24 "Porbevonatú2000 font148 "€954.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO ZA236-P6 GP 3 oldalas raktárkocsi 2000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság
€1,061.17 /Mértékegység