JAMCO YY136-U5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 18 hüvelykes | AE7MHT 5ZGK0

JAMCO YY136-U5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 18 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE7MHT Modell: YY136-U5Kereszthivatkozás: 5ZGK0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,119.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil munkapad szekrény
Caster Dia.5"
Görgős anyaguretán
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekRozsdamentes
Ajtószekrény mélysége17 "
Ajtószekrény magassága24 "
Ajtószekrény szélessége15 "
Fiókmélység16 "
Fiókmagasság4.25 "
Fiókterhelés besorolása90 font
A fiók szélessége16 "
befejezCsiszolt
Nyomtáv16
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagHegesztett rozsdamentes acél
Ajtók száma1
Fiókok száma4
Teljes magasság34 "
Teljes hossz18 "
Teljes szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFiókok számaszínekFiókmagasságPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességbefejezÁr
JAMCO JD236-P5 Mobil munkapad szekrény 1200 Lb. 36 hüvelyk | AA7KTM 16C296 JD236-P58Szürke5"136 "36 "24 "Porbevonat€4,141.71
JAMCO JE236-P5 Mobil munkapad szekrény 1200 Lb. 36 hüvelyk | AA7KTN 16C298 JE236-P51Szürke5"236 "36 "24 "Porbevonat€1,835.15
JAMCO SJ236-P5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 36 hüvelykes | AA7LJC 16C775 SJ236-P5-Szürke-238 "36 "24 "Porbevonat€1,897.46
JAMCO SJ336-P5 Mobil munkapad szekrény 1200 Lb. 36 hüvelyk | AA7LJD 16C777 SJ336-P5-Szürke-238 "36 "30 "Porbevonat€1,963.48
JAMCO YK136-U5 mobil munkapad szekrény 1200 Lb. 36 hüvelyk | AA7LUC 16D015 YK136-U52Rozsdamentes4.25 "234 "36 "18 "Rozsdamentes acél€3,534.89
JAMCO YV236-U5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 24 hüvelykes | AA7LVC 16D039 YV236-U52Rozsdamentes4.25 "234 "24 "36 "Rozsdamentes acél€4,367.86
JAMCO YW236-U5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 24 hüvelykes | AA7LVD 16D040 YW236-U52Rozsdamentes-234 "24 "36 "Rozsdamentes acél€3,307.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO YY136-U5 mobil munkaasztal szekrény 1200 Lb. 18 hüvelykes
€5,119.01 /Mértékegység