JAMCO WP218 tárolószekrény 14 méretű 33 hüvelyk magas 18 hüvelyk szélesség | AA8KLA 18H203

JAMCO WP218 tárolószekrény 14 méretű 33 hüvelyk magas 18 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8KLA Modell: WP218Kereszthivatkozás: 18H203

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,417.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolószekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyÖsszeállított
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaZárható
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleFogantyú
Zárórendszer3-Point
AnyagAcél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma2
Teljes mélység24 "
Teljes magasság33 "
Teljes szélesség18 "
Polckapacitás1200 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 66.22
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaSzekrény színebefejezTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásA fiókok teljes számaÁr
JAMCO MS236-BL tárolószekrény 14 méretű 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KFW 18H084 MS236-BL5FeketePorbevonatú24 "78 "36 "500 - 2000 font-€3,585.27
JAMCO MK236-BL tárolószekrény 14 méretű 78 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KFY 18H086 MK236-BL4FeketePorbevonatú24 "78 "36 "500 - 2000 font3€3,865.59
JAMCO JK136 tárolószekrény 14 méretű 33 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AA8KLF 18H208 JK1362SzürkePorbevonatú18 "33 "36 "1200 font4€3,164.56
JAMCO JK236 tárolószekrény 14 méretű 33 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KLG 18H209 JK2362SzürkePorbevonatú24 "33 "36 "1200 font1€3,373.84
JAMCO ZP136 tárolószekrény 16 méretű 34 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KLP 18H216 136 ZP2SzürkePrémium fényezett rozsdamentes18 "34 "36 "1200 font-€4,595.30
JAMCO ZP236 tárolószekrény 16 méretű 34 hüvelyk H 36 hüvelyk szélesség | AA8KLQ 18H217 236 ZP2SzürkePrémium fényezett rozsdamentes24 "34 "36 "1200 font-€5,563.94
JAMCO ZU136 tárolószekrény 16 mérő 34 hüvelyk magas 36 hüvelyk szélesség | AA8KLR 18H218 ZU1362SzürkePrémium fényezett rozsdamentes18 "34 "36 "1200 font2€6,046.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO WP218 tárolószekrény 14 méretű 33 hüvelyk magas 18 hüvelyk szélesség
€1,417.36 /Mértékegység