JAMCO UP448-P8 Panel/pipe Truck 3 Levels 36 x 48 | AA7LNJ 16C885

JAMCO UP448-P8 Panel/pipe Truck 3 szintes 36 x 48

Raktáron
Tétel: AA7LNJ Modell: UP448-P8Kereszthivatkozás: 16C885

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,717.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPanel / Csőkocsi
Caster Dia.8"
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság11 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség4000 font
AnyagHegesztett acél
Az állványok száma0
Teljes magasság59 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség36 "
Kerékátmérő8"
Kerék anyagafenolos
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)121.92
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
JAMCO UP460-P8 Panel/pipe Truck 3 Levels 36 x 60 | AA7LNK 16C886 UP460-P860 "60 "€1,824.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO UP448-P8 Panel/pipe Truck 3 szintes 36 x 48
€1,717.27 /Mértékegység