JAMCO NT230-P6 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 2400 Lb. | AA7LBT 16C557

JAMCO NT230-P6 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 2400 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7LBT Modell: NT230-P6Kereszthivatkozás: 16C557

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,383.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMély polcos segédeszköz
Kapacitás polconként1200 font
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Polcok közötti távolság22 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság3"
Terhelhetőség2400 font
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság36 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza30 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 83.7
Hajó magassága (cm)106.68
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPolcok számaKapacitás polconkéntCaster Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO GJ130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KQA 16C236 GJ130-P52600 font5"35 "36 "19 "30 "18 "€612.16
JAMCO GJ230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQC 16C238 GJ230-P52600 font5"35 "36 "25 "30 "24 "€710.52
JAMCO GJ236-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KQD 16C239 GJ236-P52600 font5"35 "42 "25 "36 "24 "€745.32
JAMCO GK248-P6 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 2400 Lb. | AA7KQK 16C245 GK248-P621200 font6"36 "54 "25 "48 "24 "€958.91
JAMCO LN130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA7KWT 16C411 LN130-P53400 font5"35 "36 "19 "30 "18 "€1,326.04
JAMCO LN236-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWW 16C414 LN236-P53400 font5"35 "42 "25 "36 "24 "€1,620.06
JAMCO LS230-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KYB 16C443 LS230-P52600 font5"35 "36 "25 "30 "24 "€1,672.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO NT230-P6 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 2400 Lb.
€1,383.47 /Mértékegység