JAMCO FN248-P7 munkamagasságú emelvényes teherautó 2000 Lb. | AA7KNH 16C194

JAMCO FN248-P7 Work Height Platform Truck 2000 Lb.

Raktáron
Tétel: AA7KNH Modell: FN248-P7Kereszthivatkozás: 16C194

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,365.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMunka magasságú teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője7"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság25 "
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
Nyomtáv12
Fogantyú típusaKivehető cső alakú
Terhelhetőség2000 font
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság41 "
Teljes hossz53 "
Teljes szélesség25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 81.9
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes hosszTeljes szélességGörgő kerék szélességeFedélzeti magasságFedélzet hosszaÁr
JAMCO AY248-Z8 munkamagasságú emelvényes teherautó 1200 Lb. | AA7KAP 16A883 AY248-Z829 "8"Félig pneumatikus53 "25 "3"29 "48 "€1,817.61
JAMCO AY360-Z8 munkamagasságú platós teherautó 1200 Lb. | AA7KAQ 16A884 AY360-Z829 "8"Félig pneumatikus65 "31 "3"29 "60 "€1,940.93
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO FN248-P7 Work Height Platform Truck 2000 Lb.
€1,365.75 /Mértékegység