JAMCO ED260-P6 készlet kosár 3000 font 60 hüvelyk hosszúság AA7KGF 16C032

JAMCO ED260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság

Tétel: AA7KGF Modell: ED260-P6Kereszthivatkozás: 16C032
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,703.56 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság13 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3000 font
Polcok száma4
Teljes magasság57 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153.9
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszPolc hosszaÁr
JAMCO ED236-P6 készlet kosár 3000 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KGD 16C030 ED236-P636 "36 "€2,137.03
JAMCO ED248-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KGE 16C031 ED248-P648 "48 "€2,506.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO ED260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság
€2,703.56 /Mértékegység