JAMCO EC248-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KFW 16C022

JAMCO EC248-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KFW Modell: EC248-P6Kereszthivatkozás: 16C022

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,212.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság15 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3000 font
Polcok száma3
Teljes magasság57 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO EC236-P6 készlet kosár 3000 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KFV 16C021 EC236-P636 "24 "36 "24 "€2,119.09
JAMCO EC348-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KFY 16C025 EC348-P648 "30 "48 "30 "€2,276.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO EC248-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€2,212.97 /Mértékegység