JAMCO AD236-Z8 ​​műszerkocsi 1200 Lb. 2 polc | AA7JYL 16A824

JAMCO AD236-Z8 ​​Műszerkocsi 1200 Lb. 2 polc

Raktáron
Tétel: AA7JYL Modell: AD236-Z8Kereszthivatkozás: 16A824

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,309.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHangszer kosár
Kapacitás polconként600 font
Kosár anyagaAcél
Caster Dia.8"
Görgős anyagFélig pneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság11 "
Fiókmélység20 "
Fiókmagasság5"
A fiók szélessége16 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleEmelt ellentételezés
FogantyúvalIgen
AjakmagasságFlush felső, 1-1 / 2 "alsó
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Fiókok száma1
Polcok száma2
Teljes mélység42 "
Teljes magasság43 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusLipped / Flush kombináció
Polc szélessége24 "
Top anyagVinyl

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 61.2
Hajó magassága (cm)119.38
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszKapacitás polconkéntPolcok közötti távolságTeljes szélességPolc hosszaPolcstílusPolc szélességeHandleÁr
JAMCO AB130-Z8 műszerkocsi 1200 font Félig pneumatikus | AA7JXP 16A804 AB130-Z836 "600 font20 "19 "30 "Flush18 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€959.18
JAMCO AB236-Z8 ​​műszerkocsi 1200 Lb. 34 hüvelyk magasság | AA7JXR 16A806 AB236-Z842 "600 font20 "25 "36 "Flush24 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€1,714.63
JAMCO AB248-Z8 műszerkocsi 1200 font 34 hüvelyk magasság | AA7JXT 16A807 AB248-Z854 "600 font20 "25 "48 "Flush24 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€1,987.26
JAMCO AB348-Z8 műszeres kosár 1200 font 34 hüvelyk magasság | AA7JXW 16A810 AB348-Z854 "600 font20 "31 "48 "Flush30 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€2,634.11
JAMCO AC236-Z8 ​​műszerkocsi 1200 Lb. 56 hüvelyk magasság | AA7JYC 16A816 AC236-Z842 "400 font20 "25 "36 "Flush24 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€1,339.40
JAMCO AC348-Z8 műszerkocsi 1200 Lb. 56 hüvelyk magasság | AA7JYG 16A820 AC348-Z854 "400 font20 "31 "48 "Flush30 "Cső alakú, sima sugarú kanyarban€1,563.08
JAMCO AE130-Z8 műszeres kosár 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7JYV 16A832 AE130-Z836 "600 font20 "19 "30 "Flush18 "ergonomikus€982.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO AD236-Z8 ​​Műszerkocsi 1200 Lb. 2 polc
€1,309.06 /Mértékegység