Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 9679 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 In | AC4AQD 2YCT7

JACOBS CHUCK 9679 kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4AQD Típus: 9679Kereszthivatkozás: 2YCT7

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€616.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy pontosságú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.315 "
Kapacitás Min.0.012 "
Chuck átmérője1.46 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz2.91 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret2JS
Szerelési típus2JS
Nyitott hossz2.64 "
típusNagy pontosságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4545
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 31121 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€568.34
JACOBS CHUCK 9683 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 nagy pontossággal | AC4AQH 2YCU2 96830.512 "3.9 "2JT2JT€711.40
JACOBS CHUCK 9684 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€697.00
JACOBS CHUCK 9685 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT€772.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 9679 kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 hüvelyk
€616.95 /Mértékegység