Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 9683 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 nagy pontossággal | AC4AQH 2YCU2

JACOBS CHUCK 9683 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 nagy pontossággal

Raktáron
Tétel: AC4AQH Típus: 9683Kereszthivatkozás: 2YCU2
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
€711.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy pontosságú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.512 "
Kapacitás Min.0.039 "
Chuck átmérője1.81 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz3.9 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret2JT
Szerelési típus2JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz3.46 "
típusNagy pontosságú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 31121 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AC4APM 2YCN2 311210.255 "2.76 "1JT1JT€568.34
JACOBS CHUCK 9679 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.315 In | AC4AQD 2YCT7 96790.315 "2.91 "2JS2JS€616.95
JACOBS CHUCK 9684 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4AQJ 2YCU3 96840.512 "3.9 "6JT6JT€697.00
JACOBS CHUCK 9685 kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 hüvelykes | AC4AQK 2YCU4 96850.63 "4.21 "6JT6JT€772.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 9683 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 nagy pontossággal
€711.40 /Mértékegység