Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 6255D kulcsos fúrótokmány 0.250 hüvelykes | AD2AUY 3M344

JACOBS CHUCK 6255D kulcsos fúrótokmány 0.250 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD2AUY Modell: 6255DKereszthivatkozás: 3M344
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
€230.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusSiklócsapágy
Kapacitás Max.0.25 "
Kapacitás Min.0.04 "
Chuck átmérője1.33 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz2.23 "
ÉpítésAcél
KulcsszámK7
AnyagAcél
Szerelési méret3 / 8-24
Szerelési típus3 / 8-24
Névleges kapacitás1 / 4 "
Nyitott hossz1.74 "
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsapágy típusKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 14442 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYD 3L852 14442Siklócsapágy0.5 "3.52 "K32JT2JT€320.06
JACOBS CHUCK 14445 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYE 3L854 14445Siklócsapágy0.5 "3.52 "K333JT33JT€361.89
JACOBS CHUCK 14451 kulcsos fúrótokmány 0.500 In | AC9WYF 3L856 14451Siklócsapágy0.5 "3.71 "K3C33JT33JT€356.60
JACOBS CHUCK 35B 1/2 kulcsos fúrótokmány 0.625 In | AC9WYG 3L862 35B 1/2Siklócsapágy0.625 "3.52 "K31 / 2-201 / 2-20€491.33
JACOBS CHUCK 36KD kulcsos fúrótokmány, 0.800 hüvelykes | AC9WYH 3L864 36KDSiklócsapágy0.8 "4.25 "K43JT3JT€604.96
JACOBS CHUCK 30209 kulcsos fúrótokmány 0.250 In | AC9WYK 3L872 30209Golyóscsapágy0.25 "2.41 "K302JT2JT€416.62
JACOBS CHUCK 30215 kulcsos fúrótokmány 0.375 In | AC9WYL 3L874 30215Golyóscsapágy0.375 "2.88 "K322JT2JT€474.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 6255D kulcsos fúrótokmány 0.250 hüvelykes
€230.81 /Mértékegység