JABSCO VR100-1122 Szivattyúlapát öntöttvas bemenet/kimenet 1 1/4hb | AD2GVA 3PER5

JABSCO VR100-1122 szivattyú lapát öntöttvas bemenet/kimenet 1 1/4 hb

Raktáron
Tétel: AD2GVA Modell: VR100-1122Kereszthivatkozás: 3PER5

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,739.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapátos szivattyú
AC erősítők20 DC
test anyagaÖntöttvas
GPM víz @ 10 Ft. a feje27
GPM víz @ 20 Ft. a feje25
GPM víz @ 30 Ft. a feje23
GPM víz @ 40 Ft. a feje21
GPM víz @ 5 Ft. a feje27.5
GPM víz @ 50 Ft. a feje18
HP21/64
Be- / kimeneti1-1 / 4 "HB
Max. Folyam28 GPM
Max. Fej50 ft.
Max. Nyomás14.5 PSI
Max. Hőmérséklet122 F
Min. Áramlás (GPM)18
FelszerelésMotoros szivattyú egység
NyélRozsdamentes acél
Lapát anyagaSzinterezett bronz
Feszültség24DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.7425
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8413600020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ajaktömítés (nitril)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO VR100-1122 szivattyú lapát öntöttvas bemenet/kimenet 1 1/4 hb
€2,739.97 /Mértékegység