Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 50860-0012 szivattyú 12vdc 21 Amp 3/4 x 3/4 hüvelyk | AD2GVH 3PET3

JABSCO 50860-0012 Szivattyú 12Vdc 21 Amper 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GVH Modell: 50860-0012Kereszthivatkozás: 3PET3
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
€1,049.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők21.0
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head10.6 @ 10 láb
AdóIdőszakos
Működési ciklusIdőszakos
GPH víz @ 5 Ft. a feje17
Magasság5"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP5/32
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaElzáródásgátló
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Hossz9"
Max. GPM @ Fej20 @ 2.9 láb
Max. Fej18 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.210 fok F
Max. Nyomás17.4 psi
Min. GPM @ Fej5.3 @ 15 láb
MotorházTEFC
motor típusaCsiszolt
Kivezetés3/4 "FNPT
Tömítés anyagaSzén / kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség12 VDC
Voluta anyagRozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.7475
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)29.97
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karima (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 50860-0012 Szivattyú 12Vdc 21 Amper 3/4 x 3/4 hüvelyk
€1,049.31 /Mértékegység