Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JABSCO 50840-0012 szivattyú 12vdc 9 Amp 3/4 x 3/4 hüvelyk | AD2GVK 3PET5

JABSCO 50840-0012 Szivattyú 12Vdc 9 Amper 3/4 x 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD2GVK Modell: 50840-0012Kereszthivatkozás: 3PET5
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
€860.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCentrifugális pumpa
erősítők9
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head12.5 @ 10 láb
AdóFolyamatos
Működési ciklusFolyamatos
GPH víz @ 5 Ft. a feje14
Magasság5"
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP5/32
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Járókerék típusaElzáródásgátló
Beömlőnyílás3/4 "FNPT
Hossz6"
Max. GPM @ Fej25 @ 1.5 láb
Max. Fej8 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.210 fok F
Max. Nyomás7.3 psi
Min. GPM @ Fej5 @ 7.3 láb
MotorházTEFC
motor típusaCsiszolt
Kivezetés3/4 "FNPT
Tömítés anyagaSzén / kerámia
Tömítés típusaMechanikai
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Feszültség12 VDC
Voluta anyagRozsdamentes acél
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.105
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8413810040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Karima (nem)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO 50840-0012 Szivattyú 12Vdc 9 Amper 3/4 x 3/4 hüvelyk
€860.99 /Mértékegység