Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS RR Reteszelő leszorító bilincs 7 In | AA8YKU 1ATK1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS RR reteszelő leszorító bilincs 7 in

Raktáron
Tétel: AA8YKU Modell: RRKereszthivatkozás: 1ATK1

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€31.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsípje le a reteszelő fogókat
befejezNikkelezett
HandleSima markolat
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás1"
Állkapocs hossza1.187 "
Állkapocskioldó karEgykezes
Pofavastagság1 / 4 "
Állkapocs típusEgyenes állkapocs
Pofaszélesség3 / 8 "
Hossz7"
AnyagAcél
Csavaros mechanizmusGyűrött hüvelykujj csavar
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8204120000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS RR reteszelő leszorító bilincs 7 in
€31.76 /Mértékegység