Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 végvágó fogók 4-1/4 hüvelykes | AA2HCG 10J905

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 végvágó fogók 4-1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2HCG Modell: EC4Kereszthivatkozás: 10J905
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
€38.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVége vágás fogók
Vágási kapacitás / anyag3 / 4 "
ÉlvonalbeliIgen
Kezelje a színtKék / Sárga
Fogantyú típusaergonomikus
Állkapocs hossza5 / 16 "
Pofaszélesség9 / 16 "
AnyagCsepp kovácsolt acél
Max. Állkapocsnyitás3 / 4 "
Teljes hossz4.25 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tipp szélessége11 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.594
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8203206030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagFogantyú típusaÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagTeljes hosszTavaszi visszatérésÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 2078318 átlós vágó 1/2 hüvelyk hosszúság 1-21/32 hüvelyk szélesség | AE2PGN 4YU78 2078318Med / HardProTouch Ergonomikus1 / 2 "1 21 / 32 "Nikkel-króm-acél8"Nem€52.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS EC4 végvágó fogók 4-1/4 hüvelyk
€38.48 /Mértékegység