Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR ívelt pofarögzítő fogó 5 hüvelykes 1-1/8 sapkával | AA2HBW 10J875

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR ívelt állkapocs-reteszelő fogó 5 hüvelyk, 1-1/8 sapk

Raktáron
Tétel: AA2HBW Típus: 5CRKereszthivatkozás: 10J875
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
€21.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogók rögzítése
ÉpítésFormázott lemez és kovácsdarabok
befejezNikkelezett
HandleSima markolat
Fogantyú típusaSima markolat
Állkapacitás1.125 "
Állkapocs hossza7 / 8 "
Állkapocskioldó karIgen
Pofavastagság1 / 4 "
Állkapocs típusV-állkapocs
Pofaszélesség3 / 8 "
Hossz5"
AnyagFormázott lemez és kovácsdarabok
Darabszám1
Csavaros mechanizmusIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
DrótvágóNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204120000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN VISE-GRIP
    • Jellemzők: satu-Grip, élettartam garantált, nagy nyomaték

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítésÁllkapacitásÁllkapocs hosszaÁllkapocs típusPofaszélességHosszAnyagÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5WR Rögzítő fogó 5 hüvelykes ívelt huzalvágóval | AA8TRE 1A419 5WRHőkezelt nikkelezett ötvözött acél1.25 "7 / 8 "Ívelt állkapocs3 / 8 "5"Acél€33.70
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 7WR Rögzítő fogó ívelt 7 hüvelykes huzalvágóval | AA8TRF 1A420 7WRHőkezelt nikkelezett ötvözött acél1.625 "1.187 "Ívelt állkapocs3 / 8 "7"Acél€35.33
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10WR Rögzítő fogó, ívelt 10 hüvelyk huzalvágóval | AA8TRG 1A421 10WRHőkezelt nikkelezett ötvözött acél1.875 "1 15 / 64 "Ívelt állkapocs5 / 8 "10 "Acél€33.30
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4WR Reteszelő fogó ívelt 4 hüvelykes huzalvágóval | AD8ZVP 4NV41 4WRHőkezelt nikkelezett ötvözött acél1"1.437 "Ívelt állkapocs1 / 4 "4"Acél€25.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 5CR ívelt állkapocs-reteszelő fogó 5 hüvelyk, 1-1/8 sapk
€21.96 /Mértékegység