Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Önbeálló kézi csap 3/8-24unf | AE3QXA 5EWE1

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Önbeálló kézi csap 3/8-24unf

Raktáron
Tétel: AE3QXA Típus: 4935233Kereszthivatkozás: 5EWE1

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€13.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnbeálló kézi csap
befejezNem bevont
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma4
Teljes hossz2 15 / 16 "
Hangmagasság24
A lépés átmérőjének korlátai2B
Shank Dia.0.381 "
Méret3 / 8 "
Koppintson a Stílus elemreDugó
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menet típusaUNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellMenet típusaFuvolák számaTeljes hosszHangmagasságA lépés átmérőjének korlátaiShank Dia.MéretMenet hosszaÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935224 Önbeálló kézi csap #8-32unc Bevonat nélküli | AE3QWQ 5EWD2 4935224UNC42.125 "322B0.168 "#83 / 4 "€9.74
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935225 Önbeálló kézi csap #10-24unc | AE3QWR 5EWD3 4935225UNC42.375 "242B0.194 "#107 / 8 "€9.69
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935228 Önbeálló kézi csap 1/4-20 unc | AE3QWV 5EWD6 4935228UNC42.5 "202B0.255 "1 / 4 "1"€9.99
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935232 Önbeálló kézi csap 3/8-16unc | AE3QWZ 5EWE0 4935232UNC42 15 / 16 "162B0.381 "3 / 8 "1.25 "€15.38
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935238 Önbeálló kézi menetfúró M3 x 0.5 Bevonat nélküli | AE3QXF 5EWE6 4935238Durva31 15 / 16 "0.50mm6H0.141 "M35 / 8 "€9.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935239 Önbeálló kézi menetfúró M4 x 0.7 Bevonat nélküli | AE3QXG 5EWE7 4935239Durva42.125 "0.70mm6H0.168 "M43 / 4 "€9.46
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935241 Önbeálló kézi menetfúró M5 x 0.8 Bevonat nélküli | AE3QXJ 5EWE9 4935241Durva42.375 "0.80mm6H0.194 "M57 / 8 "€9.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 4935233 Önbeálló kézi csap 3/8-24unf
€13.58 /Mértékegység