Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 menetfúró és hatlapú szerszámkészlet, 41 db | AF3PUL 8ANC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 csap és hatlapú szerszámkészlet, 41 darab

Raktáron
Tétel: AF3PUL Típus: 26317Kereszthivatkozás: 8ANC7
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
€383.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása17
Die típus5/8 "Hex Solid és 1" Hex Solid
AnyagNyersacél
Darabszám41
SAE vagy metrikusMetric
MérettartománybanM3-tól M12-ig, 1/8 "BSP
méretek3mm-0.50, 4mm-0.70, 4mm-0.75, 5mm-0.80, 5mm-0.90, 6mm-1.00, 7mm-1.00, 8mm-1.00, 8mm-1.25, 9mm-1.00, 9mm-1.25, 10mm-1.25, 10mm-1.50, 11mm-1.50, 12mm-1.50, 12mm-1.75
Méreteket tartalmazM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, 1/8-28 BSP
Menet típusaBSP, metrikus
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8855
Hajó magassága (cm)27.43
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8206000000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellDarabszámMéreteket tartalmazÁr
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26394 menetfúró és hatlapú szerszámkészlet 53 darabos | AF4TWJ 9K175 2639453M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.5, M12x1.75, M14x1.25, M14x2, M16x1.5, M16x2, M18x1.5, M18x2.5, 1 / 8-28 BSP, 1 / 4-19 BSP€705.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 26317 csap és hatlapú szerszámkészlet, 41 darab
€383.69 /Mértékegység