Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 menetfúró / hatlapfejű szerszámkészlet, töredékes 24 db | AE6XPQ 5VUC7

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 menetfúró / hatlapfejű szerszámkészlet töredékes 24 db

Raktáron
Tétel: AE6XPQ Típus: 24614Kereszthivatkozás: 5VUC7
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
€242.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása11
Die típus1 "Hex Solid
AnyagMagas széntartalmú acél
Darabszám24
SAE vagy metrikusSAE
Mérettartományban1/4 - 1/2 ", 1/8" NPT
méretek1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2,-13
Méreteket tartalmaz1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPT
Menet típusaNC
típustöredékes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3455
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8206000000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazMenet típusatípusÁr
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK 1841432 Önbeállító csapszeg készlet 116 részes | AD3QEZ 40L824 1841432Szén116SAE és metrikus4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC és NFSAE és metrikus€1,120.07
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Dugaszoló csapok 1 hüvelykes hatlapfejű készlet 40 részes | AD3QFC 40L827 1835091Szén40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC és NFSAE€409.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Dugaszolócsap 1 hüvelykes hatlapfejű szerszámkészlet, 40 részes | AD3QFE 40L829 1835092Szén40MetricM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSPNC és NFMetric€408.86
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 menetfúró és hatlapfejű készlet 53 db | AF4TWH 9K174 24640Nyersacél53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFGépcsavar / töredékes€752.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 menetfúró / hatlapfejű szerszámkészlet töredékes 24 db
€242.16 /Mértékegység