Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Dugaszolócsap 1 hüvelykes hatlapfejű szerszámkészlet, 40 részes | AD3QFE 40L829

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Dugaszolócsap 1 hüvelykes hatlapfejű készlet, 40 részes

Raktáron
Tétel: AD3QFE Típus: 1835092Kereszthivatkozás: 40L829
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
€408.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTap and Die Set
Méretek vágása3mm-12mm
Die típusHex
befejezMalom
Bal / jobb kézJobb kéz
AnyagSzén
Darabszám40
SAE vagy metrikusMetric
Mérettartományban3mm-12mm
méretek3mm-12mm
Méreteket tartalmazM3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1/8-28 BSP
Menet típusaNC és NF
típusMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8207406000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarkulcs száma (PTS Die Stock)
    • Almárka: IRWIN HANSON

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagDarabszámSAE vagy metrikusMéreteket tartalmazMenet típusatípusÁr
IRWIN IPARI SZERSZÁMOK 1841432 Önbeállító csapszeg készlet 116 részes | AD3QEZ 40L824 1841432Szén116SAE és metrikus4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, M3x0.5, M4x0.7, M4x0.75, M5x0.8, M5x0.9, M6x1, M7x1, M8x1, M8x1.25, M9x1, M9x1.25, M10x1.25, M10x1.5, M11x1.5, M12x1.25, M12x1.75, 1NC és NFSAE és metrikus€1,120.07
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835091 Dugaszoló csapok 1 hüvelykes hatlapfejű készlet 40 részes | AD3QFC 40L827 1835091Szén40SAE4-40, 6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNC és NFSAE€409.56
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24614 menetfúró / hatlapfejű szerszámkészlet, töredékes 24 db | AE6XPQ 5VUC7 24614Magas széntartalmú acél24SAE1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 1/8-27 NPTNCtöredékes€242.16
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 24640 menetfúró és hatlapfejű készlet 53 db | AF4TWH 9K174 24640Nyersacél53SAE6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18, 3/4-10, 3/4-16, 1/8-27 NPT, 1/4-18 NPTNC, NFGépcsavar / töredékes€752.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1835092 Dugaszolócsap 1 hüvelykes hatlapfejű készlet, 40 részes
€408.86 /Mértékegység