Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk, 5 mm-es hegy | AH2YQY 30TF10

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk, 5 mm-es hegy

Raktáron
Tétel: AH2YQY Típus: 1899817Kereszthivatkozás: 30TF10
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
€2.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyezze be a bitet
Alkalmazási módszerHatás
Bit stílusHex
befejezFekete oxid
AnyagS2 Acél
Teljes hossz1"
Pontméret5.0mm
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)0.76
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hex szár mérete: 1/4 "
    • Szár stílus: Hex
    • Single End / Double End: Egyetlen vég
    • Hatás mértéke: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899817 Betét bit 1/4 x 1 hüvelyk, 5 mm-es hegy
€2.13 /Mértékegység