Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHICAGO HARDWARE 11712 8 Eye Bolt, Turn Wire, Steel, 3/8-16 Thread Size, 12-9/16 Inch Length | AE7LYD 5ZE97

CHICAGO HARDWARE 11712 8 szemű csavar, forgatóhuzal, acél, 3/8-16 menetméret, 12-9/16 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE7LYD Modell: 11712 8Kereszthivatkozás: 5ZE97
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
€5.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzemfeszültség
Szem belül Dia.1 / 2 "
Szem kívül Dia.1.156 "
Szemcsavar típusaKiderült, drót
befejezcink
AnyagAcél
Teljes hossz12 9 / 16 "
Shank Dia.3 / 8 "
A szár hossza11.375 "
Mérési rendszerHüvelyk
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 8-16

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7318152046
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzem belül Dia.Szem kívül Dia.Szemcsavar típusabefejezAnyagTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
CHICAGO HARDWARE 08051 4 szemű csavar, horganyzott, 3/8-16 X 7-1/2 hüvelyk, 10 db | AE3DJU 5CJK6 08051 43 / 4 "1.5 "Kovácsolt váll nélkülGalvanizáltAcél7.5 "3 / 8 "6"€219.17
CHICAGO HARDWARE 12988 6 szemű csavar, acél, 1-8 menetméret, 7 hüvelyk hosszúság, 10 db | AE3DJX 5CJK9 12988 61-13 / 16 "3-9 / 16 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél7"1"2.5 "€468.22
CHICAGO HARDWARE SP20371 Szemcsavar, acél, 3/4-10 menetméret, 5-9/16 hüvelyk hosszúság, 10 db | AE3DJZ 5CJL1 SP203711.5 "2-13 / 16 "Emelje meg a vállátcinkAcél5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "€862.34
CHICAGO HARDWARE 26056 5 szemű csavar, acél, 3/8-16 X 3-1/4, 25 db | AE3DKB 5CJL3 26056 51"1-21 / 32 "Emelje meg a vállátcinkAcél3.25 "3 / 8 "1.25 "€479.05
CHICAGO HARDWARE 12968 8 szemű csavar, acél, 7/8-9 X 6 hüvelyk, 10 db | AE3DKG 5CJL8 12968 81-11 / 16 "3.25 "Emelje meg a vállátEgyszerűAcél6"7 / 8 "2.25 "€356.04
CHICAGO HARDWARE 14205 2 szemű csavar, emelő váll nélkül, 1/4-20 X 2-1/4 hüvelykes méret | AE7LMG 5ZA79 14205 23 / 4 "1.25 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél2.25 "-1"€56.46
CHICAGO HARDWARE 14230 4 szemű csavar, emelő váll nélkül, 3/4-10 X 4-13/16 hüvelyk Méret | AE7LMR 5ZA89 14230 41.5 "2-13 / 16 "Emeljen váll nélkülEgyszerűRozsdamentes acél4 13 / 16 "-2"€173.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHICAGO HARDWARE 11712 8 szemű csavar, forgatóhuzal, acél, 3/8-16 menetméret, 12-9/16 hüvelyk hosszú
€5.23 /Mértékegység