Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Hidegvédő kesztyűk Raised Dot 2xl Pr | AF7HJE 21AN86

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Hidegvédő kesztyűk Emelt pont 2xl Pr

Raktáron
Tétel: AF7HJE Típus: SDXW2-06-XXLKereszthivatkozás: 21AN86

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€81.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidegvédő kesztyű
Vissza anyagBordázott nylon, spandex és TPR
Záró típusRugalmas
Bevonat befejezéseFelemelt pontok
Bevonó anyagDuPont (TM) PTFE (R) szövetvédő
színekKék / Sárga
MandzsettaKötött csukló
Ujj AnyagBordázott nylon, spandex és TPR
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagTPR, gél és hab
Hossz10 2 / 3 "
Liner MaterialPoliészter
Pálmaépítésszintetikus bőr
Pálma anyagszintetikus bőr
Méret2XL
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
Temp. Hatótávolság32-130 F fok
Hüvelykujj anyagBordázott nylon, spandex és TPR
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód6216005820

Termékváltozatok

TermékekModellMéretTemp. HatótávolságÁr
IRONCLAD SDXW2-03-M Hidegvédő kesztyűk Kötött Csukló M Pr | AF7HJB 21AN83 SDXW2-03-MM32-130 F fok€81.06
IRONCLAD SDXW2-04-L Hidegvédő kesztyű Szárny hüvelykujj L Pr | AF7HJC 21AN84 SDXW2-04-LL32-130 F fok€81.06
IRONCLAD SDXW2-02-S Hidegvédő kesztyűk Kötött Csukló S PR | AG9PEK 21AN82 SDXW2-02-SS20 F fokig€81.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD SDXW2-06-XXL Hidegvédő kesztyűk Emelt pont 2xl Pr
€81.06 /Mértékegység