IRON HORSE MTGP-P20-1J084 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 84 rpm, 112 Lb-In Full Load Torque, 15.7 A | CV7TZN

IRON HORSE MTGP-P20-1J084 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 84 ford./perc, 112 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.7 A

Cikkszám: CV7TZN Modell: MTGP-P20-1J084
€963.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P20-1J084 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 84 ford./perc, 112 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.7 A
€963.27 /Mértékegység