IRON HORSE MTGP-P20-1J037 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 37 rpm, 245 Lb-In Full Load Torque, 15.8 A | CV7TZL

IRON HORSE MTGP-P20-1J037 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 37 ford./perc, 245 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.8 A

Tétel: CV7TZL Modell: MTGP-P20-1J037
€984.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P20-1J037 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 37 ford./perc, 245 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 15.8 A
€984.06 /Mértékegység