IRON HORSE MTGP-P20-1J026 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/5Hp, 12 VDC, 26 rpm, 280 Lb-In Full Load Torque, 12.6 A | CV7TZK

IRON HORSE MTGP-P20-1J026 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 26 ford./perc, 280 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 12.6 A

Tétel: CV7TZK Modell: MTGP-P20-1J026
€984.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P20-1J026 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/5 LE, 12 V DC, 26 ford./perc, 280 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 12.6 A
€984.06 /Mértékegység