IRON HORSE MTGP-P06-1L012 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/17Hp, 90 VDC, 12 rpm, 50 Lb-In Full Load Torque, 0.23 A | CV7TZA

IRON HORSE MTGP-P06-1L012 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/17Hp, 90 VDC, 12 rpm, 50 Lb-In Full Load Torque, 0.23 A

Item: CV7TZA Model: MTGP-P06-1L012
€586.74 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1L012 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/17Hp, 90 VDC, 12 rpm, 50 Lb-In Full Load Torque, 0.23 A
€586.74 /Mértékegység