IRON HORSE MTGP-P06-1J097 Parallel Shaft DC Gear Motor, 1/16Hp, 12 VDC, 97 rpm, 36 Lb-In Full Load Torque, 5.68 A | CV7TYY

IRON HORSE MTGP-P06-1J097 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 97 ford./perc, 36 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 5.68 A

Tétel: CV7TYY Modell: MTGP-P06-1J097
€547.46 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRON HORSE MTGP-P06-1J097 Párhuzamos tengelyű DC hajtóműves motor, 1/16 LE, 12 V DC, 97 ford./perc, 36 Lb-in teljes terhelési nyomaték, 5.68 A
€547.46 /Mértékegység