IPEX USA LLC SCOV110 lengő visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes peremes | AD7VKY 4GPN4

IPEX USA LLC SCOV110 lengő-visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes karimás

Raktáron
Tétel: AD7VKY Modell: SCOV110Kereszthivatkozás: 4GPN4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,624.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSwing visszacsapó szelep
Sapka a bemeneti központhoz6-23 / 32 "
Kapcsolat típusakarimás
Repedési nyomás8.5 psi
Folyik920 gpm
Hex méret5 / 8 "
Hossz10.25 "
AnyagPVC
Max. Hőmérséklet140 fok F
Max. Víznyomás100 psi @ 73 fok F
Szerelési helyzetFüggőleges vagy vízszintes
Teljes magasság10.5 "
Tömítés anyagaEPDM
Méret3"
Szélesség8 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.9445
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8481309000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMéretRepedési nyomásFolyikSzélességHex méretHosszMax. VíznyomásTeljes magasságÁr
IPEX USA LLC SCOV111 lengő visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes peremes | AD7VKZ 4GPN5 SCOV1114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 fok F12.125 "€2,313.23
IPEX USA LLC SCOV113 lengő visszacsapó szelep PVC 6 hüvelykes karimás | AD7VLA 4GPN6 SCOV113612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 fok F15 5 / 16 "€3,013.96
IPEX USA LLC SCOV114 lengő visszacsapó szelep PVC 8 ​​hüvelykes peremes | AD7VLB 4GPN7 SCOV114812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "19.5 "70 psi @ 73 fok F18 5 / 16 "€5,902.94
IPEX USA LLC SCOV210 lengő visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes peremű AD7VLC 4GPN8 SCOV2103"8.5 psi920 gpm8 1 / 16 "5 / 8 "10.25 "100 psi @ 73 fok F10.5 "€2,028.98
IPEX USA LLC SCOV211 lengő visszacsapó szelep PVC 4 hüvelykes peremes | AD7VLD 4GPN9 SCOV2114mm10 psi1500 gpm10.437 "5 / 8 "11 53 / 64 "70 psi @ 73 fok F12.125 "€2,527.64
IPEX USA LLC SCOV213 lengő visszacsapó szelep PVC 6 hüvelykes peremes | AD7VLE 4GPP1 SCOV213612.5 psi3450 gpm14 9 / 16 "3 / 4 "15.75 "70 psi @ 73 fok F15 5 / 16 "€4,617.61
IPEX USA LLC SCOV214 forgatható visszacsapó szelep PVC 8 ​​hüvelykes peremes | AD7VLF 4GPP2 SCOV214812.5 psi6000 gpm16 23 / 32 "3 / 4 "16 11 / 16 "70 psi @ 73 fok F18 5 / 16 "€7,426.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IPEX USA LLC SCOV110 lengő-visszacsapó szelep PVC 3 hüvelykes karimás
€1,624.55 /Mértékegység