INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-S kezeslábas, S méret, cipzárral záródó, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MZC

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-S Coverall, S Size, Zipper Closure, White, Laminated Non Woven, 25 Per Case

Tétel: CF6MZC Modell: CE11013CIS-S
€409.00 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkezeslábas
Boka stílusAlagút alakú elasztikus
Záró típusCipzár
Gallér típusaKötött nyak
színekfehér
Mandzsetta stílusElasztikus elasztikus csukló
Megfelel a mellkas méretének33 - 36 "
Magasság9.1 "
AnyagSaját tulajdonú laminált nem szőtt
Varrás stílusKöteles
MéretS
Szélesség13.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országKína

Termékváltozatok

TermékekModellMegfelel a mellkas méreténekMagasságMéretÁr
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-2XL kezeslábas, 2XL méret, cipzárral zárható, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MYX CE11013CIS-2XL45 - 48 "10.2 "2XL€367.50
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-3XL kezeslábas, 3XL méret, cipzárral zárható, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MYY CE11013CIS-3XL48 - 51 "10.2 "3XL€381.76
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-4XL kezeslábas, 4XL méret, cipzárral zárható, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MYZ CE11013CIS-4XL51 - 54 "10.2 "4XL€400.85
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-L kezeslábas, L méretű, cipzárral záródó, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MZA CE11013CIS-L39 - 42 "9.1 "L€338.02
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-M kezeslábas, M méretű, cipzárral záródó, fehér, laminált nem szőtt, 25 db tokonként | CF6MZB CE11013CIS-M36 - 39 "9.1 "M€338.02
ajánlatkérés
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-XL kezeslábas, XL méretű, cipzárral záródó, fehér, laminált nem szőtt, tokonként 25 | CF6MZD CE11013CIS-XL42 - 45 "10.2 "XL€354.94
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE11013CIS-S Coverall, S Size, Zipper Closure, White, Laminated Non Woven, 25 Per Case
€409.00 /Mértékegység