Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC WP1010MXD Időjárásálló aljzatfedél, Single Gang | AB8VXG 29TH97

INTERMATIC WP1010MXD Időjárásálló aljzatfedél, Single Gang

Raktáron
Tétel: AB8VXG Típus: WP1010MXDKereszthivatkozás: 29TH97

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€62.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasználat közben Időjárásálló burkolat
test anyagaÖntött alumínium
színekSzürke
Mélység3-1 / 8 "
Magasság3.25 "
Fedél stílusÖnzáró, zárható fej
AnyagÖntött alumínium
Szerelési tájolásFüggőleges
A bandák száma1
Aljzat típusaDuplex / Decora
típusEgyetlen banda
Szélesség3.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.52
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3925900000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Extra terhelésű fröccsöntött fedél aljzatok, kapcsolók és csatlakozók védelmére egy- és kétsoros konfigurációkban; száraz és nedves helyeken egyaránt használható
    • Fekete, UV-stabilizált talp illeszkedik a meglévő fali aljzatokhoz, és 3 rögzített, szabadalmaztatott betéttel van ellátva, hogy lezárja a kimenetet
    • A NEMA 3R besorolás védelmet nyújt a csapadék, az ónos eső és a külső jégképződés ellen, ha megfelelő eszközdobozokkal használják

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességtest anyagaszínekMélységMagasságAnyagA bandák számatípusÁr
INTERMATIC WP3100C időjárásálló burkolat tiszta, egyetlen banda | AB4MFN 1YVX3 WP3100C3.81 "PolikarbonátSzűrő kikapcsolása2.75 "5.77 "Polikarbonát1Használat közben€25.81
INTERMATIC WP1220C Időjárásálló burkolat műanyag 2 Gang Clear | AD6WUD 4CAZ5 WP1220C5"PolikarbonátSzűrő kikapcsolása2.62 "5.5 "Polikarbonát2Használatban€48.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC WP1010MXD Időjárásálló aljzatfedél, Single Gang
€62.86 /Mértékegység