Az Intermatic WG1573 időzítő motor a T100, T170, T100R201, T1400, T100-20 és WH sorozatú időzítők cserealkatrészeként használható az energiahatékonyság, az ütemezett műveletek és a precíz időzítést és vezérlést igénylő műveletek szinkronizálására. Ez az időzítős motor nagy nyomatékot biztosít, és olyan üzemidő-órákban használatos, amelyek elektromos eszközöket, világítási rendszereket, szivattyúkat és egyéb berendezéseket vezérelnek ipari környezetben és kereskedelmi épületekben.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Beállítható-e a motor hajtóműve az óramutatók mozgásának megváltoztatására?
V. A sebességváltó mechanizmus előre be van állítva, hogy biztosítsa a pontos időmérést. Nem tudja megváltoztatni az óramutató mozgásának intervallumait. A mechanizmus úgy készült, hogy szinkronban működjön a tápfeszültség frekvenciájával, így biztosítva az idő pontos megjelenítését.
K. Hogyan tudom elhárítani a motor hibáját, ha az nem működik megfelelően?
V. Először ellenőrizze, hogy nincsenek-e laza csatlakozások, vizsgálja meg a tápegységet, és győződjön meg arról, hogy nincsenek akadályok a motor mozgását illetően. Ha a probléma továbbra is fennáll, olvassa el a hibaelhárítási részt a termék kézikönyvében, vagy forduljon a műszaki támogatáshoz.
K. Hogyan kell felszerelni ezt az Intermatic WG1573 időzítős motort?
A.
- Kapcsolja ki az áramkör tápellátását.
- Nyissa ki az óra fedelét, hogy elérje a meglévő motort.
- Válassza le a korábbi motort az óraszerkezetről és a vezetékekről.
- Csatlakoztassa az új motor vezetékeit az óra megfelelő kapcsaihoz, a kijelölt színkódokat követve.
- Biztonságosan szerelje fel az új motort a mellékelt konzolok vagy a kijelölt rögzítési pontok segítségével.
- Ha lehetséges, állítsa be a pontos időt az órán.
- Csukja be az óra fedelét.
- Állítsa vissza az áramkör tápellátását.
K. Módosíthatom a motor bütykös kerekét a kapcsolási időközök megváltoztatásához?
V. A bütykös kerék konfigurációja és a szárnyak határozzák meg a kapcsolási időközöket. Nem állítható. Ha módosítani szeretné az intervallumokat, szükség lehet a bütykös kerék cseréjére egy olyan változatra, amely megfelel az Ön igényeinek.
K. Hogyan szinkronizálhatom az Intermatic óramotorok működését a pontos idővel?
V. A motor szinkron működése igazodik a tápfeszültség frekvenciájához, így a pontos időmérést is fenntartja. Állítsa be a megfelelő időt az óramechanizmuson, és a motor automatikusan szinkronizálni fog vele.
K. Melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolhatják a motor élettartamát?
V. A szélsőséges hőmérsékletnek, feszültségingadozásnak és páratartalomnak való kitettség befolyásolhatja a motor élettartamát.